パナソニック 電動ドライバー Azeloss

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])1200 注文コード79889944 品番EYSDA112XD
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)

用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 トルク設定範囲(N・m)約0.1〜1.0N/m
関連資料:(8.83MB)
注意
別売品電源アダプター(EYSZP001)は別売になります。
電源コード1mは付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする