用途小ネジの高精度な締付作業。
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
回転数(min-1[r.p.m])650
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
共通正転逆転切り替え
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク設定範囲(N・m)約1.5〜4.4