EXENA 振動ドリルアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79890127 品番EZ9HX506
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。

作業範囲
[回転数:High]モルタル: 〜Φ13 、サイディング: 〜Φ65、金工ホルソー:〜Φ21、金工:〜Φ10、木工:〜Φ21
[回転数:LOW]モルタル: 〜Φ13 、サイディング: 〜Φ80、金工ホルソー:〜Φ33、金工:〜Φ13、木工:〜Φ38
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ 打撃数(min-1[回/分])高速:約1050〜27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) 回転数高速:約70〜1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) チャックキイレスチャック(Φ1.5〜Φ13mm) 作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値) 振動固定カム方式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.91MB)
注意
※EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする