DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 耕うん機
DAYTONA(デイトナ)の エンジン式耕うん機
ミニ耕うん機 DC2S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79890136
品番
55006
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番
634-5754
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.5×107×105
使用燃料
レギュラーガソリン
動力源
空冷4サイクルエンジン
燃料タンク容量(L)
0.6
最大出力(kW)
1.6
耕うん幅(mm)
57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません