ウィンブルドン L031 バイオレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79891256 品番 KF79182-22.5
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

【女性向け】サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。
シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
【機能説明】
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。

材質マテリアル:合成皮革、ソール:合成底 バイオレット サイズ(cm)22.5 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする