曜日別特売
4341919 ヘルメット MS-340 マルシン(マルシン工業) 79891510

4341919 ヘルメット MS-340 マルシン(マルシン工業) 79891510
4341919 ヘルメット MS-340 マルシン(マルシン工業) 79891510
4341919 ヘルメット MS-340 マルシン(マルシン工業) 79891510
4341919 ヘルメット MS-340 マルシン(マルシン工業) 79891510

ヘルメット MS-340

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLサイズ(59~60cm)
内容量1個注文コード79891510品番4341919
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

MS-340 パイロットジェットヘルメット
戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット。
2026年登場の新色、フラットガンメタリックが新たにラインナップされました。
丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。

用途
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M(57~58cm)L(59~60cm)
帽体素材:ABS
帽体重量:1180g±50g
内装着脱式洗濯可
耳覆い着脱式
あご紐ワンタッチバックル採用
メガネ対応
形状次第で合わない場合もあります。
オプションのシールドは別売りとなっています。
仕様変更:バックルは22年11月以降ラチェット式バックルへ変更
サイズ
Lサイズ(59~60cm)
色
フラットガンメタリック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする