A551350-0290 ケミテックブーツ アゼアス 79892745

A551350-0290 ケミテックブーツ アゼアス 79892745
A551350-0290 ケミテックブーツ アゼアス 79892745
A551350-0290 ケミテックブーツ アゼアス 79892745
A551350-0290 ケミテックブーツ アゼアス 79892745
A551350-0290 ケミテックブーツ アゼアス 79892745

ケミテックブーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード79892745品番A551350-0290
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。

トラスコ品番
683-8354
サイズ(cm)
29
長さ(cm)
32
材質
胴部:天然ゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
色
黒
種類
作業靴
規格
化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P))
材質(アッパー)
天然ゴム
機能
中底貫通防止スチール入、耐薬品性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60825774
2018-09-17
用途: アスベスト除去作業での使用
東洋テクノ株式会社 様(建設業・工事業)

安心感があるので、OK。メーカーを信用するしか無いので何とも言えないが、安心して使える商品。中敷きが入ってたりしても良いのかと。値段的に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする