38413902 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895220

画像メイン

プーマ サンダル リードキャット2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Puma White-Puma Black
Puma White-Puma Black
プーマブラック×プーマブラック
プーマブラック×プーマホワイト
サイズ280
内容量1足注文コード79895220品番38413902
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

さっと履ける定番サンダル。カジュアルスタイルで合わせやすいデザインでありながら、パッド入りレザーストラップと成形フットベッドで履き心地も抜群。アウトソールは濡れた地面でもグリップ力があり歩きやすい仕様です。
CMEVA/プーマ独自の軽量で快適な圧縮成形EVAミッドソール

色
Puma White-Puma Black
サイズ
280
仕様
パッド入りのプレミアム合成レザーストラップ、成形CMEVAアウトソールでグリップと耐久性が向上
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
質量(g)
約115(27cm)
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする