38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335

画像メイン

38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335
38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335
38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335
38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335
38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335
38413901 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895335

プーマ サンダル リードキャット2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色プーマブラック×プーマホワイト
プーマブラック×プーマホワイト
Puma White-Puma Black
プーマブラック×プーマブラック
サイズ280
内容量1足注文コード79895335品番38413901
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

さっと履ける定番サンダル。カジュアルスタイルで合わせやすいデザインでありながら、パッド入りレザーストラップと成形フットベッドで履き心地も抜群。アウトソールは濡れた地面でもグリップ力があり歩きやすい仕様です。

色
プーマブラック×プーマホワイト
サイズ
280
仕様
プーマ独自の、軽量で快適な圧縮成形EVAミッドソール、パッド入りのプレミアム合成レザーストラップ、成形CMEVAアウトソールでグリップと耐久性が向上
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする