※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装工事関連
HOJOの 建築・内装工具
目地棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
79895526
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
床、すき間、カーペットと木質の境目などに適しています。
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
【面幅】3.2
色
黒
注意
※くさび部分に、たっぷりと接着剤を。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300