コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ一般用途用
超強力・両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79896454
品番
WF102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途
各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
10
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル樹脂系
主な用途
多用途
特性
超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
注意
※(使用できない素材、場所)シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、熱源に近い場所、常に水にかかる場所、反りやすい面、凹凸面(ブロック、モルタル)、粗面(砂面、壁クロス)、はがれ易い塗装面、電気絶縁用、貴金属や高価格品、接着用以外
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300