31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356

画像メイン

31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79897356

プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足サイズ250PUMA Black-PUMA White-PUMA Black注文コード79897356品番31258101
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

長時間の仕事からちょっとした用事まで、このスニーカーは快適な履き心地を提供します。贅沢なSOFTRIDEミッドソールが一歩一歩を柔らかくし、グリップ力のあるアウトソールが足元を安定させます。今すぐ足を滑り込ませ、サポートを感じながら、一日を快適に過ごしましょう。
SOFTFOAM+/厚さのあるヒールが提供するクッション性により、ステップインが快適なソックライナー。SOFTRIDE/究極のクッション性を提供し一日中快適な履き心地が持続。リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、アッパー部分に30%以上のリサイクル素材を使用しています。

仕様幅/レギュラー丈、つま先タイプ/ラウンドトゥ、クロージャー/シューレース式、サポートケージ、ヒールタイプ/フラットヒール、ゾーントラクション材質合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+合成皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底PUMA Black-PUMA White-PUMA Blackサイズ250性別ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする