フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー

フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー - おたふく手袋

脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】
ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。
靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。
工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。

材質
【ライニング】ポリエステル
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
先芯
鋼鉄製
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82428599FB-841ホワイト24
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82428608FB-841ブラック24
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82428617FB-841ホワイト23
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82428626FB-841ホワイト23.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82428635FB-841ブラック23.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする