防水スニーカー
4cm4時間防水シューズです。水や埃の侵入を防ぐガセットタン、水捌けの良いラジアルソール仕様です。作業用としても普段履きとしても、幅広くご使用いただけます。
- 用途
- 作業用、雨の日、普段履きなど
- 材質(アッパー)
- 合成皮革
- 材質(ソール)
- EVA+ラバー
- 内容量
- 1足
注意
※接地面より水深4cm、4時間浸漬の防水性を備えていますが、それ以上に長時間着用すると水が浸み込む場合があります。また、履き口まで水に漬けると水が浸みますので、ご注意ください。全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
標準質量(g/片足)
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































