曜日別特売

2WAY作業靴

2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP2WAY作業靴 - TUF TOP

通気性・軽量感・屈曲性・クッション性に優れ、かかとが踏める2WAY作業靴。
かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。

用途
軽作業・事務員・医療/介護/福祉、ドライバー、来客用に。
材質
アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底
色
BLACK
標準質量(g/片足)
260(28cm)
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82051841TT-499126
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051850TT-499123
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051859TT-499124
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051868TT-499127
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051877TT-499129
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051886TT-499128
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051895TT-499125
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051911TT-499128
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051920TT-499129
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051929TT-499127
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051938TT-499124
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051947TT-499123
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051956TT-499125
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
82051965TT-499126
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする