38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819

画像メイン

38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819
38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819
38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819
38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819
38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819
38413903 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897819

プーマ サンダル リードキャット2.0

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色・サイズなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
色
プーマブラック×プーマブラック
サイズ
260
注文コード
79897819
品番
38413903
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

さっと履ける定番サンダル。カジュアルスタイルで合わせやすいデザインでありながら、パッド入りレザーストラップと成形フットベッドで履き心地も抜群。アウトソールは濡れた地面でもグリップ力があり歩きやすい仕様です。

色
プーマブラック×プーマブラック
サイズ
260
仕様
プーマ独自の、軽量で快適な圧縮成形EVAミッドソール、パッド入りのプレミアム合成レザーストラップ、成形CMEVAアウトソールでグリップと耐久性が向上
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする