CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
79897991
品番
AB42E4-02-4-B3MB-AC200V
参考基準価格(税別)
¥32,450
販売価格(税込)
¥31,392
販売価格(税別)
¥
28,538
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NO(通電時閉)形
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1/4
材質(シール)
フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
2
オリフィス径(Φmm)
3.5
接続方式
Rc
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード