※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
ワイド隅金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
穴数
4
注文コード
79899525
品番
YS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
地震対策金物・両面皿穴取り。
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
鉄ユニクローム仕上
穴数
4
寸法(横×縦)(mm)
A×B:60×60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量151以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量151以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量151以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300