メイン画像

紫外線カット透明フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79900207 品番UV-M-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

透明性を維持しつつ紫外線をカットします。
紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します。
原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります。
380nm以下の紫外線を99%以上カットできます。
ロールの中央に商品名の印字が400〜500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)。

用途色褪せ防止用の商品カバーや店頭カーテンに。
注意
※透明性を維持しつつ紫外線をカットします。
※紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します。
※原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります。
※380nm以下の紫外線を99%以上カットできます。
※ロールの中央に商品名の印字が400〜500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする