曜日別特売
SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797

※サンプル画像(赤枠の宅配ボックスでの上下セットとなります)

SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797
SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797
SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797
SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797
SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797
SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 79902797

宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容SK-CBX-312-WC (1台)+SK-CBX-302-WC (1台)注文コード79902797品番SK-CBX-312-WC +SK-CBX-302-WC
参考基準価格(税別)¥332,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。
310、610型には手動レバー式の捺印がついています。
310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。
暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)
1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。
上下セパレートで組合せ自由タイプ。
非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
屋内仕様タイプ。
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど仕様上段用+下段用/標準/屋内型セット内容SK-CBX-312-WC (1台)+SK-CBX-302-WC (1台)材質鋼板製仕上:粉体塗装質量(kg)約43ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)上段用:887×420×425/下段用:893×420×425構成ボックス構成 ・ 扉サイズ:上段用:2枚扉/下段用:2枚扉
注意
※画像の赤枠で囲った宅配ボックス上下セットとなります。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※上段用のみでご使用はできません。上下連結してご使用ください。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする