TMC
TMCの 落下防止用コード
TMCの キーリール
クリップ付リターンリール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79903454
品番
BS-981-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。
付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途
作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に
仕様
自動巻き上げ式のキーリール
材質
スチール/ステンレス/アルミ/POM
全長(mm)
190
質量(g)
58
耐荷重(kg)
全部伸出時:2
ワイヤー長(mm)
600
色(本体)
ブルー
巻戻し力
120g
注意
※重量物には使用しないで下さい
※使用時は腰ベルト等にしっかり接続出来ているのを確認して下さい
※使用前にキズ及びキレツが無いかを確認して下さい
※本製品使用時に激しい衝撃が加わると、吊り下げた物が落下する恐れがあります
※本製品を強い力で無理に引っ張らないで下さい
※付属のカラビナは登山用ではありません
※巻き戻し時は金具の戻りに注意して下さい
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい