AIR FRESHENER (エアーフレッシュナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード79903944 品番V21-0349LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

どこか懐かしさを感じさせる、ビンテージ感のあるエアーフレッシュナー。
香りをイメージしながら、1つ1つ丁寧にイラストに落とし込みました。
香りが落ちた後も、お好みのスプレーやオイルを付けて長く愛用して欲しい。
車内だけでなく、トイレ、クローゼットやロッカー等お好きな場所に気軽に吊り下げてお使いください。

用途車内・お部屋・オフィス・ロッカー等お好きなところへ吊り下げてご使用下さい。 材質紙、香料、ゴム、ポリエステル 取付吊り下げ タイプLEMON(フレッシュなレモンの香りをイメージしたエアフレッシュナー。柑橘系の香りが爽快に香ります。) 寸法(Φmm)73 香り香り有 入数1箱(12個入り)
注意
※本製品は吊り下げタイプの芳香剤です。
※芳香期間はご使用環境によって異なります。
※香りは2〜3週間程度持続致します。
※本製品は布・樹脂・塗装面などに触れないように注意して設置して下さい。接触していますと、変色や変形を起こす恐れがあります。
※本製品には香料を含浸させています。皮膚の弱い方が触れた場合は石鹸でよく洗い流して下さい。放置するとかぶれを起こす恐れがあります。
※高温多湿や直射日光を避けて保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かない所で使用・保管して下さい。
※本製品は紫外線や照明などの影響で変色する場合がありますが、ご使用に問題はありません。
※本製品を用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする