4534374002033 吸水おそうじスポンジ 角 日本クリンテック 79904276 4534374002033 吸水おそうじスポンジ 角 日本クリンテック 79904276 4534374002033 吸水おそうじスポンジ 角 日本クリンテック 79904276 4534374002033 吸水おそうじスポンジ 角 日本クリンテック 79904276

吸水おそうじスポンジ 角

(1件のレビュー)
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79904276 品番4534374002033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

吸水力の良いPVAスポンジ。結露や水滴の拭き取りに最適。凸凹で汚れを拭きとる。角で隙間の吸水に便利。

用途窓の結露、キッチン、浴室、洗面所などの吸水汚れ取り。 材質PVA 容量(mL)給水量:約200 幅(cm)約5.5 長さ(cm)約14 耐熱温度(℃)約60 高さ(cm)約4.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※防カビ剤を使用しています、開封後初めてご使用になる場合は必ず水で十分に洗ってください。
※スポンジは乾燥により硬化します、硬化している場合は水を十分しみ込ませやわらかくしてご使用ください。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください、劣化します。
※汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。
※スポンジに付着した汚れにより傷がつく場合があります、ご注意ください。
※色落ちすることがあります、色移りする可能性のある面へはご使用しないでください。
※使用後はよく洗い流し絞ってから乾燥する場所で保管してください、汚れ水気があるとカビの発生原因となります。
※自動車のボディ拭き上げにはご使用しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
洗面所の水とり
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

そこそこ給水はするのですが、期待したほどではなかったです。まだ使い方がわかっていないだけかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする