日本クリンテック
吸水おそうじスポンジ フリーカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79904285
品番
4534374002040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
吸水力の良いPVAスポンジ。結露や水滴の拭き取りに最適。凸凹で汚れを拭きとる。使いやすい大きさにフリーカットできます。
用途
窓の結露、キッチン、浴室、洗面所などの吸水汚れ取り。
材質
PVA
容量(mL)
給水量:約380
幅(cm)
約5.5
長さ(cm)
約23
耐熱温度(℃)
約60
高さ(cm)
約4.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※防カビ剤を使用しています、開封後初めてご使用になる場合は必ず水で十分に洗ってください。
※スポンジは乾燥により硬化します、硬化している場合は水を十分しみ込ませやわらかくしてご使用ください。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください、劣化します。
※汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。
※スポンジに付着した汚れにより傷がつく場合があります、ご注意ください。
※色落ちすることがあります、色移りする可能性のある面へはご使用しないでください。
※使用後はよく洗い流し絞ってから乾燥する場所で保管してください、汚れ水気があるとカビの発生原因となります。
※自動車のボディ拭き上げにはご使用しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません