BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79905554 品番WCB009DQWHJP
参考基準価格(税別)¥2,909 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

iPhone iPad Samsung に最大 30W の急速充電
PD3.1 PPS搭載
規格: 5V/3A、9V/3A、15V/2A 3.3V-11V、2.72A 最大30W
USB-A 5V/2.4A 12W最大
USB-C PD認証
折りたたみ式プラグ

ホワイト USBポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする