アトミクス
アトミクスの 床/コンクリート/道路用
アトミクスの 床/コンクリート
フロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1.6kg)
注文コード
79906507
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フロアトップ ガラスコートTGの希釈専用シンナーです。
用途
フロアトップ ガラスコートTGの冬期施工に
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
2L
危険物の性状
水溶性
注意
※冬用シンナーを添加したガラスコートTGの開放時間(硬化性)は、温度と湿度により変化し、低湿度の場合は、硬化が遅くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません