※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興化学工業
三興化学工業の 消毒・除菌・洗剤
三興化学工業の 消毒・除菌・滅菌器具
三興化学工業の 医療用滅菌バッグ
メディックロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
ロール幅(mm)
250
注文コード
79906900
品番
R-05【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ロール幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ、EOガス兼用。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ロール幅(mm)
250
ロール長さ(m)
100
松吉医科器械コード
03-2770-06