アイトス
アイトスの セーフティスニーカー
アイトスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ 短靴マジックタイプ ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27.5
注文コード
79907146
品番
AZ59822-008-27.5【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,390
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
833-7999
サイズ(cm)
27.5
アズワン品番
64-8976-99