Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源ユニット 位相調光 100V用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79907286
品番
NTS90101LG1【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
入力電圧(V)
AC100
電圧(V)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.3
出力電圧(V)
57.6
出力電流(A)
0.103
調光範囲
約5%〜100%