※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC20-3.0AA【ワケあり】 ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 79907390 NBC20-3.0AA【ワケあり】 ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 79907390

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャック把握範囲(Φmm)2.5〜3.0 注文コード79907390 品番NBC20-3.0AA【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥6,4904,998
この商品はチャック把握範囲・RoHS指令など36種類から選べます 他の種類を見る

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チャック把握範囲(Φmm)2.5〜3.0 コレット最大把握径d(Φmm)3.0 寸法A(Φmm)28.5 寸法B(mm)38 用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コレット単体 トラスコ品番137-8112 適合本体NBS20 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする