ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
915M・自在車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
79907530
品番
915M-KUB100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,290
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
85×85
取付ピッチ(mm)
85×85
取付高(mm)
137
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
トータルロック付
形状
自在車T
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
85×85
車輪No.
434M-KUB100
旋回半径(mm)
114
ストッパー
トータルロック付
寸法K(mm)
8
寸法V(mm)
114
取付高H(mm)
137
偏芯E(mm)
32
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪