国内用変換プラグ C→A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79908178 品番NTI-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。
Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。

長さ(mm)Cプラグのピン:19 定格6A/125V、250V 本体質量(g)23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2 太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
注意
※本製品で電圧を変えることはできません。
※日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には、変圧器が別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする