ランコントル万年筆 Rencontre

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79908327 品番 112230321
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ランコントルは、「出会い」を意味するフランス語。
透明性や耐久性に優れたアクリル樹脂と上品な質感のマーブル模様が出会い、独自の技術で実現したシリーズです。
2つの材料が不規則に溶けて混ざり合い、形になる。現れる模様は唯一無二。同じものは一つとしてありません。
これまでにない素材と意匠の組み合わせで生まれたあなただけのマーブル模様、そんな一期一会の出会いをお楽しみください。
スリムで持ち運びしやすい、コンパクトボディの手のひらサイズの万年筆。
使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。
別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめます。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 材質蓋・胴・大先:PMMA樹脂、金属部品:ゴールドIP仕上げ 質量(g)16.4 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体サイズ(mm)Φ17×109.5(クリップ部含む)※筆記時132 色(本体)グリーフェール ペン先14金、中型 線の太さ中細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーターは「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする