TUZU ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79908379 品番 820241160
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

濃くなめらか。指先に自然になじむボールペン
ナチュラルフィットグリップ
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィットする
平滑面だから曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることができる
性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン
すぐに書き始められる嵌合式キャップ
ぺんてる社製「ENERGEL(エナージェル)」インキ使用

材質蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂 大先:ABS樹脂 グリーン 質量(g)16.6 方式キャップ式 直径×長さL(Φmm×mm)17.5×135(クリップ部含む) ボール径(Φmm)0.5 色(本体)グリーン インクゲルインク 入数1本 芯色ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※交換用リフィルは、ぺんてる株式会社製ゲルインキボールペン替芯LRN5をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする