本体

MC-505 マリ・クレール LEDライト付卓上ミラー・スクエア タマハシ 79908440 MC-505 マリ・クレール LEDライト付卓上ミラー・スクエア タマハシ 79908440

マリ・クレール LEDライト付卓上ミラー・スクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79908440 品番MC-505
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。タッチセンサーで点灯。凹凸が少なくお手入れ簡単。スタンドは折りたたんでおけるため、収納時に場所をとりません。

付属品マイクロUSBケーブル 材質ガラス・ABS樹脂 寸法(mm)約220×170×45 質量(g)約330 電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売) 光源LED16灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする