本体

MC-506 マリ・クレール LEDライト付回転スタンドミラー タマハシ 79908449 MC-506 マリ・クレール LEDライト付回転スタンドミラー タマハシ 79908449

マリ・クレール LEDライト付回転スタンドミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79908449 品番MC-506
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。コスメ小物、指輪などが置けるトレー付きで、鏡を見ながらメイクやアクセサリーをつけられます。鏡の部分は使いやすい角度に調節ができます。

付属品マイクロUSBケーブル 材質本体:ガラス・ABS樹脂 寸法(mm)約270×120×170 質量(g)約610 電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売) 光源LED16灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする