トライメイト
トライメイトの 熱中対策用品
トライメイトの その他暑さ対策用品
敷いてぴんやりアイスパッド 冷感パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79908555
品番
TR-ICP001-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
用途
就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください
材質
表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM
寸法(mm)
250×370
色
ブルー
質量(g)
230
注意
※冷凍庫には長時間いれたままにしないでください