サブ画像1
萩原工業
萩原工業の ネット・シート・マルチ
萩原工業の ネット・シート・マルチ固定具
防草シート用押さえピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79908634
品番
SOK-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用いただけます。
用途
防草シートや、マルチ、不織布の押さえに。
トラスコ品番
608-5622
材質
杭:スチール、板:ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
0.2
幅(m)
0.067
注意
※地面の硬さによっては刺さりにくく、杭が折れる可能性がございますのでご使用の際は十分ご注意ください。