メイン画像
谷沢製作所
谷沢製作所の メガホン・ホイッスル・マイク
谷沢製作所の ホイッスル
ホイッスルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79908765
品番
6701-GR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
溝なし溝付き兼用型です。
使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。
使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。
いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途
ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
付属品
ホイッスル
トラスコ品番
651-4719
適合機種
溝なしヘルメット/溝付きヘルメット
材質
本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂
幅(mm)
37.5
色
グレー
高さ(mm)
91.5
品名
ホイッスルホルダー
奥行(mm)
47.5