メイン画像

脱タンパク天然ゴム リッチネ厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79908860 品番 9701
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

しっかりガードの厚手です。
手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
抗菌加工を施しています。

用途炊事、掃除、機械作業に トラスコ品番597-0443 材質天然ゴム、綿(植毛)、綿(植毛) 厚さ(mm)0.45 ピンク サイズM 全長(cm)35 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.2 滑り止め効果 食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする