ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
脱タンパク天然ゴム リッチネ厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79908869
品番
9702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
しっかりガードの厚手です。
手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
抗菌加工を施しています。
用途
炊事、掃除、機械作業に
トラスコ品番
597-0444
材質
天然ゴム、綿(植毛)、綿(植毛)
厚さ(mm)
0.45
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
35
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22.1
滑り止め効果
有
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。