ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム手袋 厚手ロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79908896
品番
9291
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
ひじまでしっかりガードのロングタイプです。
用途
キッチンに
食器洗いに
お掃除に
食品加工
軽作業に
トラスコ品番
621-6053
材質
表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)
0.45
色
オレンジ
サイズ
M
全長(cm)
42
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.4
滑り止め効果
有
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。