代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの 配管サドルバンド
樹脂サドルバンドVP管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79908948
品番
NTGS-16VP
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途
VP管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
トラスコ品番
523-7834
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
31
色
グレー
ピッチ(mm)
46
寸法P(mm)
46
呼び径(A)
16
適合管
外径D:16A