メイン画像

T35A-DS2A 使い捨て防じんマスク TRUSCO 79908966 T35A-DS2A 使い捨て防じんマスク TRUSCO 79908966

使い捨て防じんマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード79908966 品番T35A-DS2A
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番529-2180 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)38以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする