特長画像1
TRUSCO
スポンジモップ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79909027
品番
TRSM-180SA
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです。
用途
床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。
トラスコ品番
571-2253
材質
セルローススポンジ
幅(mm)
175
色
グリーン
高さ(mm)
45
奥行(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※TRSM-180Aにもお使い頂けます。