メイン画像

エコブルーターピーシート #3000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 番手3000# 注文コード79909054 品番TP-2736A
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・番手など11種類から選べます 他の種類を見る

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
エコマーク認定品です。

用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 トラスコ品番555-5607 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)3.52 エコマーク認定認定 ハトメ数14 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)2.73 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする