曜日別特売
B563T ボックス型コンテナ リス 79909124

ボックス型コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79909124品番B563T
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中身が外から確認できるので物の整理に適しています。

トラスコ品番278-0329透明外形寸法(mm)奥行:448、間口:658、高さ:122容量(L)26適合コンテナB-55/B-56/B-56-2/B-75/RB-61適合フタB-56ロック蓋 透明(別売)有効内寸法・間口(mm)607有効内寸法・奥行(mm)399有効内寸法・高さ(mm)106

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする