※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GS
GSの 土農具
GSの スコップ
オークトロウェル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79909158
品番
1360
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
木柄のスコップです。
園芸用移植鏝です。
用途
寄せ植え・鉢植えなど園芸作業に最適。
トラスコ品番
851-0973
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
180
刃先(mm)
幅:80
刃先長(mm)
140