使用例画像2

圧縮ジャッキ用ジャッキパット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79909219 品番AR-2285
参考基準価格(税別)¥478 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。

トラスコ品番489-7374 材質特殊樹脂 厚さ(mm)10 品名ジャッキパットL 外径(mm)150 内径(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする