メイン画像
アラオ
アラオの カラーコーン・区画用品
アラオの 単管クランプ・クランプカバー
デーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79909237
品番
AR-0056
参考基準価格(税別)
¥86
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途
鉄筋の先端部養生に。
適合
鉄筋:D29〜D32
トラスコ品番
788-4958
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
62
外径(mm)
55
内径(mm)
38